仕様左高圧
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316
質量(kg)7
規格認定品:高圧ガス設備試験品
使用温度(℃)ー10〜40
接続出口:JIS-10K-15AF(SUSF316)、入口:JIS-20K-25AF(SUSF316)
使用ガス硫化水素(H2S)
標準流量(m3/h)180(P1:1.8MPa、P2=0.3MPa)
一次側圧力計(MPa)0〜4
一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)0〜0.6
調整圧力(MPa)0.1〜0.3
Cv値1.23