※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
溶接用ガス節約器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
9/16-18UNFメス袋ナット継手×1ヶ、9/16-18UNFオス継手×1ヶ、Φ8.5mmホース継手×2ヶ
注文コード
66237039
品番
ECORE2-M12
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
用途
溶接用
付属品
9/16-18UNFメス袋ナット継手×1ヶ、9/16-18UNFオス継手×1ヶ、Φ8.5mmホース継手×2ヶ
材質
調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR
質量(g)
420
流量(L/min)
設定:Max50
入口圧力(MPa)
0.15〜0.3
継手
出口:M12×1オス、入口:M12×1メス袋ナット
関連資料:
(0.81MB)