※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECORE2-UNF 溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown) 66237048 ECORE2-UNF 溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown) 66237048

溶接用ガス節約器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品M12×1メス袋ナット継手×1ヶ、M12×1オス継手×1ヶ、Φ8.5mmホース継手×2ヶ 注文コード66237048 品番ECORE2-UNF
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。

用途溶接用 付属品M12×1メス袋ナット継手×1ヶ、M12×1オス継手×1ヶ、Φ8.5mmホース継手×2ヶ 材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR 質量(g)420 流量(L/min)設定:Max50 入口圧力(MPa)0.15〜0.3 継手出口:9/16-18UNFオス、入口:9/16-18UNFメス袋ナット
関連資料:(0.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする