炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様25L/min流量計付 注文コード66237057 品番NP1N-4-5AB6-2RFH85-F25
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。
多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。
元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。
炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。

付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚 仕様25L/min流量計付 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U) 質量(kg)2.7 方式流量計:OUT式 接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット 適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス 高圧圧力計(MPa)0〜25 低圧圧力計(MPa)0〜0.6 流量計(L/min)メモリ範囲:1〜25 設計圧力(MPa)流量計:0.2
関連資料:(1.01MB)
注意
※炭酸ガスにてご使用の場合は、最大使用流量 25L/min 使用率 60%以下(10 分周期)としてください。
※本製品はサイフォン管式ボンベに取り付けてご使用することはいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする