画像準備中

ソラロンスパッタ防止剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 66237188 品番 R-305
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。

被膜:クリアー 乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15 臭気微臭 外観微黄色半透明〜半透明 危険物の類別非危険物 塗布量霧美人:300〜400m/L、一般スプレー:100〜200m/L(溶接線長幅15cm)
注意
※塗りすぎは、溶接欠陥や塗装の妨げになります。
※専用スプレー「霧美人」で塗布してください。
※最適塗布量は垂直面で液だれ寸前です。
※溶接や塗装の品質については、保証するものではありません。事前確認の上ご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする