ワーナーケミカル
ワーナーケミカルの 溶接ケミカル
ワーナーケミカルの スパッタ付着防止剤
ワーナーケミカルの 母材用
ソラロンスパッタ防止剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
66237215
品番
R-303
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。
色
被膜:クリアー
乾燥時間(分)
霧美人:0、一般スプレー:約15
臭気
微臭
外観
微黄色半透明〜半透明
危険物の類別
非危険物
塗布量
霧美人:300〜400m/L、一般スプレー:100〜200m/L(溶接線長幅15cm)
注意
※高温時や塗りすぎて被膜が厚い場合は塗料の密着性を妨げるので、湯洗浄で被膜を除去してから塗装してください。
※塗りすぎは、溶接欠陥や塗装の妨げになります。
※専用スプレー「霧美人」で塗布してください。
※最適塗布量は垂直面で液だれ寸前です。
※溶接や塗装の品質については、保証するものではありません。事前確認の上ご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません