デンゲン
デンゲンの 電気溶接機
デンゲンの スタッド溶接
エアコントロールワークス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66237380
品番
ACW-190A
参考基準価格(税別)
¥134,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)
加圧力は調整(強力〜弱)が可能です。
付属品
1A ヒューズ×1個
仕様
作動系:シーケンス4ステージ制御
寸法(mm)
高さ255×巾135×奥行300
質量(kg)
3.5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz) 15VA
入力空気圧(MPa)
0.4〜0.7 (4〜7kg/cm2[Pt1/4])
圧力(MPa)
調整器:0〜1.5 (0〜15kg/cm
2
)