デンゲン
デンゲンの 電気溶接機
デンゲンの スタッド溶接
エアパワークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66237389
品番
APC-180
参考基準価格(税別)
¥188,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
加圧力は調整(強力〜弱)が可能です。
ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。
塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
付属品
L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個
寸法(mm)
アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0〜40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)
質量(kg)
3.2
ビット径(mm)
フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95
入力空気圧(MPa)
0.2〜0.6(2〜6kg/cm2)
加圧力(kN)
0.5〜1.8 (50〜188kgf))