LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)7.3 注文コード66237985 品番LDA7N-G-C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は定格消費電力・明るさなど5種類から選べます 他の種類を見る

LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応)
消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。
LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

定格消費電力(W)7.3 用途適合口金サイズ照明の交換電球として 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)50 全光束(Lm)810 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×52×98 定格入力電流(A)0.117 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 LED寿命(時間)約40000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52227315
2021-06-28
用途:
作業灯に
カスタムショップ舞太郎 様

広角光なので作業灯にとても良いです。作業灯全て替えたいと思います。

対象商品:
52227315
2019-10-24
用途:
塗装作業ほか、ガレージ作業一般

今のところ問題なし。作業等の落下など衝撃の耐久性は不明ですが、これまでの扱い方で玉切れしないことを願っています。

対象商品:
52227324
2017-02-15
用途:
システムバス・システムキッチンの組立作業
有限会社タカダユニットシステム 様 (建設業・工事業)

LED電球は照度不足のイメージでしたが実際使用してみると充分満足できる照度でした。電球型蛍光灯の壊れやすさを考えるとコストダウンになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする