用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
寸法(mm)550×255×91
質量(kg)3.4
材質(本体)アルミ合金
消費電力(W)10.5※100%点灯時
使用温度(℃)-5〜45
保護等級IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)5000
保証期間2年
光束(Lm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取付高H(cm)300〜500
適合ポール径(Φmm)42.7〜114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)
バッテリー容量(Wh)98