STAR☆LIGHT
STAR☆LIGHTの センサーライト
STAR☆LIGHTの ソーラー式センサーライト
LEDソーラーウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
200
注文コード
66239026
品番
SK-SWLS200BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。
用途
夜間の照明・防犯対策に
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本
寸法(mm)
約97×135×48
材質(本体)
ABS樹脂、PS樹脂
質量(g)
約150
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP44
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
200
注意
※〇明るい所では点灯しません。夜間、明かりが無い所に設置してください。〇太陽光が当たらない場所では充電ができません。