LEDソーラーウォールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)400 注文コード66239035 品番SK-SWLT400BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は明るさなど2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。

用途夜間の照明・防犯対策に 付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本 寸法(mm)約96×124×48 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約150 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP44 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)400
注意
※〇明るい所では点灯しません。夜間、明かりが無い所に設置してください。〇太陽光が当たらない場所では充電ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする