LEDソーラーウォールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66239051 品番SK-SUCL400BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。

用途夜間の照明・防犯対策に 付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本 寸法(mm)約100×171×97 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約255 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 検知距離(m)約2〜6 防塵防水性能IP44 モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFF バッテリー容量(mAh)1500 明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%) センサー感知範囲約120度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする