サンプル画像

LPFRQ905-BL シルバーカー NEXT LIPAT 66239087 LPFRQ905-BL シルバーカー NEXT LIPAT 66239087 LPFRQ905-BL シルバーカー NEXT LIPAT 66239087 LPFRQ905-BL シルバーカー NEXT LIPAT 66239087 LPFRQ905-BL シルバーカー NEXT LIPAT 66239087

シルバーカー NEXT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66239087 品番 LPFRQ905-BL
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥37,980
販売価格(税別) 非課税商品
37,980

使いやすさを追求したオールインワン型のアルミ製折り畳み式シルバーカー※オールインワンとは、腰掛、ステッキホルダ、多目的利用バッグなどシルバーカー利用者にとって必要なものが搭載されていること。・外出をより快適で魅力的なものにする洗練された北欧風デザインが特長・アルミ製で丈夫かつ軽量であり、座面幅37cmで快適な座り心地を提供・左右折り・縦折りの2段階折畳機能搭載で置き場所を取りません、幅はわずか25.5cm・多目的利用バッグとステッキホルダーが標準装備され、ノーパンクタイヤを採用・CE/FDA認証・セット内容:シルバーカー本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダ、取扱説明書兼製品保証書

セット内容本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダー、取扱説明書兼製品保証書 材質フレーム:アルミニウム合金 質量(kg)7.45 ブルー 車輪径(Φmm)200 耐荷重(kg)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】60×70×73〜86【折畳時】25.5×70×86【座面】37×22×45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする