サンプル画像

LPSC001 ワンタッチらくらくステッキチェア LIPAT 66239130 LPSC001 ワンタッチらくらくステッキチェア LIPAT 66239130 LPSC001 ワンタッチらくらくステッキチェア LIPAT 66239130

ワンタッチらくらくステッキチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66239130 品番LPSC001
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2in1 ステッキとして使うもよし、椅子として使うもよし。1本で2役をこなす、便利アイテム。・移動中の休息に お散歩や行楽時などでの長時間の待ち時間に、ボタンを押すとわずか1秒で椅子になり休息可。・多彩なシーンで活躍 行楽、イベント、スポーツ観戦、釣り、アウトドア、野外イベント、行列待ちなど、さまざまなシーンで。 ・軽量&持ち運び便利 約1kg の本体重量で、軽々と持ち歩けます。 ・快適な座り心地 座面高52cm、幅21.5cm、奥行23cm、快適な座り心地。

材質ステンレス鋼、アルミニウム、ナイロン、ゴム 質量(kg)1.05 メタルシルバー 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ステッキ時】7×12×84【チェア時】30.5×43×75【座面】21、5×23×52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする