製品画像
池田金属工業
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(30本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(5本)
1パック(1本)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
12
12
12
4
5
6
8
10
14
15
16
18
20
25
22
30
35
40
45
50
55
60
65
70
種別
全ネジ
全ネジ
全ねじ
全79種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
66241065
品番
M3 x 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途
規格:JIS B 1176
種別
全ネジ
材質
SUS304
長さ(mm)
12
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
注意
※材質:SUS304相当材