犬用サングラス UVカットレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXS 注文コード66242955 品番FF-SGXS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

犬も長寿の時代、愛犬の目を心配する飼い主さんにオススメしたい、犬用サングラス。
犬の目の構造は人と同じ
犬の目の構造は「角膜」「水晶体」「網膜」で構成されています。
これは人と同じ構造です。
目は紫外線の悪影響を受けるというのも犬も人も同様です。
犬であっても紫外線対策が必要です。
特に真夏の散歩中の照り返しは人間以上!
ファッションアイテムではない、本気のUVサングラス
犬のサングラスはSNSなどで投稿したくなるほどカワイイペットのファッションアイテムです。
しかし、この犬用サングラスは目を保護することを目的とした、本気のUVカットサングラスです。
紫外線UVとブルーライトがしっかり遮断されます
人間工学ならぬ”犬工学”専用設計
犬の鼻先、目の位置、間隔。これを徹底的に研究し、人間用とは異なる独特の形状のフレームが完成しました。
また、固定は頭部とあご紐式のバンドを採用し、犬が嫌がらないよう顔の下部で固定します。
たれ耳、立ち耳、丸顔、細顔、様々な犬種に対応します。
おもちゃではないサングラス でも見た目もキュート
犬専用サングラスはおもちゃではありません。本気のUVカットサングラスです。
でも、愛犬が一層愛くるしくなります。
Point01)
メガネ専門家が作った愛犬の視野角カスタムフレーム
Point02)
犬専用フレームは生産効率も悪い反面、良品で丈夫な製品になりました。
Point03)
愛犬の肌に無害なステンレス素材。肌がデリケートなペットにも安心して着用できます
Point04)
ゴーグルタイプよりかけ心地が軽量なメガネタイプ
Point05)
「たち耳タイプ」も「たれ耳タイプ」も両方フィットする万能型
付属レンズカラー:イエロー

サイズXS レンズ色イエロー 使用可能目安超小型犬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする