AL40-02-36R-D AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 66243016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード66243016品番AL40-02-36R-D
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

視認性&耐環境性向上

用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする