※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
管接続口径
1/2
1/4
1/2
ねじの種類
G
Rc
G
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66243041
品番
AL40-F04-23R-D
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース