リングノート camino B6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 66243181 品番 PT035SE
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

使いやすいカラーとサイズのリングノート
<横罫>
表紙:性別を問わず使用できるベーシックなボールドカラーは、シルバーのリングに落ち着いたカラーの箔押し加工。
罫線:日付とタイトル欄、余白を作って文頭が揃えやすい目印、紙面を縦4分割できる目印
<方眼罫>
表紙:明るい色味で女性にも好まれやすいライトカラーは、クラシカルな印象を演出し箔押しは同系色。
罫線:日付とタイトル欄、紙面を縦2分割できる目印

寸法(mm)128×182 チョコレート 枚数40 B6判:6mm横罫 製本Wリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする