背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66243260 品番 HAR046
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

<背クロス(背表紙)部分に貼るだけで簡単にデコレーションできるシール>
既存クロスの上から貼るだけ
スリット入りの剥離紙で簡単に貼れる
最大A4サイズのノート等に対応(A4サイズ以下はカットして使用)
剥離紙に方眼入りで好きなサイズにカットできる(2mm方眼)
既存クロスの補強としても活用可
クロスに貼った直後は貼り直し可能(超強粘着)※時間経過で剥がれない

パターン柄 材質(シール)上質紙+ニス加工 寸法(幅W×高さH)(mm)30×297(縦寸法はA4) 枚数6枚入(3柄各2枚入) パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする