サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
66243795
品番
1mL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)
約155
容量(mL)
1
目盛(mL)
0.1
滅菌
未滅菌
入数
100本