テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
SPフリードライヤー48 スペア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ヘッド:PP、先ゴム:クロロプレンゴム
注文コード
66243881
品番
CL-806-448-3
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。
工具いらずでスペア交換が楽です。
材質
ヘッド:PP、先ゴム:クロロプレンゴム
色
青
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約480×55×30