テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの チリトリ
ちりとり捨楽くみたて
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66243899
品番
DP-466-210-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゴミ袋をセットし、ゴミを集めてそのまま楽に捨てられます。
材質
グリップ・シートストッパー・ベース底:PP、ベース:ASA、フレーム:ポリ塩化ビニール
色
ブラウン
質量(g)
約400
規格
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×152(ベース部:90)×610