曜日別特売
SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908

 

SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908
SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908
SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908
SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908
SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908
SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908
SU-657-300-7 2Wayサインスタンド ブラック テラモト 66243908

2Wayサインスタンド ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
規格A4(横)
内容量1個注文コード66243908品番SU-657-300-7
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。

材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)質量(kg)約3.6規格A4(横)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】317×280×1150【プレート垂直使用時】317×280×1170スタッキング対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする