曜日別特売
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926

FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926
FF-CS16 マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 66243926

マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66243926品番FF-CS16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

【水滴がコロコロ転がるガラス系コーティング】
フロントガラスや無塗装樹脂パーツまで使用可能
樹脂を劣化させないので内装まで使用可能
ガラス系コーティングでも高耐久
ガラス系コーティング剤は耐久性がないと言われます。
マーベラスコートはシロキサン系素材でガラス分子構造で撥水、光沢を行います。
さらに耐久性を伸ばすためにコーティング表面を硬化させ、シロキサン系の弱点を克服しました。
高濃縮 高効果
マーベラスコート剤の特長は濃縮率が高い液剤です。
タオルに付着した少量のコーティング液でボディを擦っただけでも撥水効果が得られます。
洗車傷を隠して光沢を出す
マーベラスコートはボディ表目に浸透しやすく表面を平滑化させます。
光を均一に跳ね返すため、洗車時の小傷は目立たなくなり、鏡のような光沢が発生します。
※表面上の塗装傷であって傷がすべて消えるわけではありません
無機質のコーティング表面は花粉、黄砂に強い
花粉や黄砂、泥汚れはボディに付着するとそのまま定着してしまいます。
無機質系のコーティング剤は花粉、黄砂、汚れを付着させません。
ツルツルコーティングで水を寄せ付けない
ガラス系コーティングの特長である水を転がすように撥水する性質はボディに水を残すことを最小限にします。
樹脂を侵さないコーティング
ガラス系コーティングに強い溶剤は配合していません。
そのため、無塗装バンパーなので樹脂はもちろん、内装品にもご利用いただけます。
内装を綺麗に保ち、手垢を防止します。
車の全体に使えて、さらに車だけでなく綺麗にしておきたい家財にも使用できます。
蹴られて跡が残る内張にも最適
ドアの内張、サイドステップなど
フロントガラス ノーワイパーコーティング
撥水効果はフロントガラスにも有効
特殊溶剤によって白化を防ぎ、フロントガラスに施工しても透明感そのままで撥水効果を発揮します。
オーバーコートにも対応
マーベラスコートは界面活性剤が含まれます。
水を弾くコーティング車の上からでも施工が可能です。
専門店で行う長期加工のコーティングを守るという発想でオーバーコートをすることも可能です。
[使用方法]
施工後、コーティング剤を定着させるため6時間は雨水にさらされない状態で実施してください。
1)車全体を洗車します。【洗車にはカーシャンプーボールをお勧めします。品番:FF-CS15】
2)ボディの水分をふき取ります。
(濡れたままでも使用可能ですが、コーティング耐久が短くなります)
3)マーベラスコートを吹き付けてタオルで伸ばすようにならします。
さらに乾拭きで塗りムラをなくし、光沢を出します。
4)【重要】6時間以上放置。
コーティングが硬化するまで約6時間は水がつかない状態をキープしてください。
フロントガラスへの施工
ボディと同様にマーベラスコートを塗り込みシミがある場合は水拭きしてください。
シャンプー後、コーティング材が残ったクロスで軽く撫でるようにボディを乾拭きします。

容量(mL)270寸法(cm)5×6.5×21.2主成分シロキサン系化合物、ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、精製水など危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする