テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 化繊ホウキ
パステルホーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66243969
品番
CL-389-120-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水気にも強く、小石や砂利などのごみもしっかり掃けるコシの強い化繊ホーキ。
材質
毛:PP、柄:竹柄にPVC被膜
幅(mm)
約190
全長(mm)
約1258
質量(g)
約410
規格
長柄