テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの フローリングワイパー
テラモトの フローリングワイパー本体
フローリースワイパー 伸縮
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66244021
品番
CL-864-520-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
市販の約20cm×30cmのドライ、又はウェットタイプのシートが使えます。伸縮柄タイプです。
材質
ヘッド:EVA樹脂・ポリプロピレン、グリップ:EVA樹脂・ポリプロピレン、柄:スチールパイプにAAS接着被膜(伸縮)
全長(mm)
最短約833〜最長約1330
ヘッド寸法(mm)
(約)幅255×奥行85×厚さ20