クレランスマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66244075 品番 MR-043-020-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

入口で汚れを落とすスタンダードな繊維マットです。

材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)ベース:約1.6、パイル:約6 寸法(mm)450×750 質量(g)約1080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする