テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
クレランスマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66244091
品番
MR-043-020-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
入口で汚れを落とすスタンダードな繊維マットです。
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、 裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
ベース:約1.6、パイル:約6
寸法(mm)
450×750
色
灰
質量(g)
約1080