テラモト
テラモトの 灰皿
テラモトの スタンド式灰皿
灰皿 SM-120S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66244127
品番
SU-290-120-9
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製ヘアライン仕上の灰皿です。
材質
ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)
約5.3
容量(L)
約1.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体:約200×600、受皿:約165×100