テラモト
テラモトの 灰皿
テラモトの スタンド式灰皿
灰皿 SK-025S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66244136
品番
SU-290-525-9
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製ヘアライン仕上の灰皿です。
材質
ステンレスヘアライン仕上
寸法(mm)
受皿:約228角×H120
質量(kg)
約12.4
容量(L)
約4.5
本体サイズ(mm)
約250角×H600