テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの チリトリ
捨楽スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66244188
品番
DP-466-300-0
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チリトリにもゴミ箱にもなるスタンドです。ちりとり捨楽小とスタンドがセットになっています。
材質
スタンドフレーム:スチールパイプにクロームメッキ、足ゴム:塩化ビニール、ちりとり捨楽 小:グリップ・袋止め:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
スタンド:約2.2、セット時:約2.6、ちりとり捨楽小:約0.39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:約430×550×735、セット時:約430×570×760、ちりとり捨楽小:約360×152(ベース部:90)×610