BMハンディクリーナーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66244285 品番DS-228-000-0
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自由にサイズ調整して様々なカートにセットできる、ハンディクリーナー用のホルダーです。
テラモト製のBMダストカーやスタンディングカートにセット可能です。

材質カート装着部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、掃除機受け部:PBT(ポリブチレンテレフタレート) 長さ(mm)最小約611〜最大891 質量(g)約970 寸法(幅W×奥行D)(mm)約110×147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする