プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66244380 品番LPS-T121H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) アウトレット
¥42,98034,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2〜3台のプリンタを省スペースに設置できます。
高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。
丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。
中棚は5段階の設定ができます。
下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)
オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1205 総耐荷重(kg)200、各棚/50、スライダー棚/100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約25.8 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする