※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 間口(mm)1200 ナチュラル 色(天板)ナチュラル 注文コード66244398 品番TST-1245-C【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は奥行・間口・色など13種類から選べます 他の種類を見る

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。
天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。
折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700 質量(kg)11.1 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×450×85 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番255-5366 種別折りたたみテーブル 材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付 高さ(mm)700 タイプ下棚なし 奥行(mm)450 間口(mm)1200 キャスターなし フレーム色ブラック 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)28 折りたたみ時高さ(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする