曜日別特売
【ワケあり】 BM ダストカー 袋付 EBM(江部松商事) 66244459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM ダストカー 袋付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量(L)132注文コード66244459品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

タオル・シーツなどの運搬に便利です。
折りたたみ式
袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%容量(L)132特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)6.8サイズ積載荷重(kg)250キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(袋)約490×430×630本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×540×800EBM品番4353150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする