※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413SA-UB125【ワケあり】 ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 66244538 413SA-UB125【ワケあり】 ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 66244538

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×2.5 車輪径(Φmm)125 注文コード66244538 品番413SA-UB125【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2984,298
この商品はねじ径・車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)173 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様旋回式 トラスコ品番367-0376 形状自在車S 型式413SA自在車 質量(kg)1.76 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.439S-UB125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07695283
2023-11-13
用途:
作業台の足
製造業

とにかく翌日には届くのは助かる。
サイズも豊富に選べるので、ピッタリの物を選ぶことが出来る。

対象商品:
07695301
2020-05-10
用途:
機械の可動化の為
Ost 様

寸法、耐荷重等、スペックが詳しく記載されていたので、選定し易かった。
部品としての能力も申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07695283
2020-08-03
用途:
固定作業台の移動仕様変更に

固定式の作業台のレベラーと交換し移動式の作業台に改造する為に購入しました、耐荷重も十分でキャスターの径も小さいので作業台の高さが極端に高くなること無く、移動時も静かで快適です。

対象商品:
07695301
2017-08-21
用途:
台車車輪交換

ゴム車輪からウレタン車輪に交換の為購入。ストッパー付きで使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする