曜日別特売
WP-TD-120-BL2-L-JAN-BP【ワケあり】 ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工) 66244669

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セットサイズL注文コード66244669品番WP-TD-120-BL2-L-JAN-BP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。サイズL質量(g)約900タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40310096
2023-03-18
用途: 電気工事作業
その他業種

補助ベルトのみ購入できない問題あり・
補助ベルトの内側は破れる傾向があります、その改善対策は、藤井電工は実施していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする