ニューストロング販売
ニューストロング販売の ファイリング
ニューストロング販売の ファイル
ニューストロング販売の バインダー
マグネット資料・図面バインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66244678
品番
MSZB-A3【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,106
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,898
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットで簡単に設置できます。
3パターンの取付方法で 資料の挟み方を変えることができます。
機械カバー・棚等に設置することで作業スペースを確保できます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
図面・資料の管理用に、工場・倉庫内での資料管理用に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
238-9814
質量(g)
940
吸着力(N)
35
マグネット部寸法(mm)
50×115
注意
※可動部・基盤・屋外での設置はご遠慮ください。