DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-3348-22
注文コード
66244696
品番
0102-N0C-PO【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております。耐熱温度400℃ですが殺菌はできません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●全長(mm):108●先端厚み(mm):0.10●先端幅(mm):0.17
アズワン品番
65-3348-22