カラーソフトバレーボール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66244721 品番MSN64ーY【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本ソフトバレーボール連盟公認球。小学1〜4年生用。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質特殊配合ゴム イエロー 質量(g)約150 円周(mm)約640
注意
※要空気入れ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする