LED渡りコード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1000 注文コード66244940 品番SK2P1000【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥1,498979
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

器具を離して電源を送る場合に使用します

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)1000 定格AC125V・5A 品種渡りコード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする