ヒシ
ヒシの コンテナー
ヒシの ボックスコンテナ
ヒシの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電T型コンテナ(ネスティングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
7
注文コード
66245177
品番
T-8-E-BK【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,357
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
436-4221
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
容量(L)
7
適合カード差し
D(別売)
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
373
外寸法・間口(mm)
200
有効内寸法・間口(mm)
155
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
141