A4VP3T-WS【ワケあり】 ダッフル重要書類搬送バッグ 三栄産業 66245247 A4VP3T-WS【ワケあり】 ダッフル重要書類搬送バッグ 三栄産業 66245247

ダッフル重要書類搬送バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様前後胴ベルポーレン縫込み、宅配伝票収納ポケット付、YKKダブルファスナー穴直径3.8mm、対応鍵:馬蹄錠金具対応、梱包可能用紙サイズ:A4 トラスコ品番114-1962 注文コード66245247 品番A4VP3T-WS【ワケあり】
在庫数量:残り27点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4983,698
この商品は仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) トラスコ品番114-1962 質量(g)370 奥行(mm)30 用途メール用/重要書類送付用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様前後胴ベルポーレン縫込み、宅配伝票収納ポケット付、YKKダブルファスナー穴直径3.8mm、対応鍵:馬蹄錠金具対応、梱包可能用紙サイズ:A4 材質ナイロン 幅(mm)350 容量2L 高さ(mm)250 素材ダッフルナイロン・YKKファスナーキーロック 錠前ダブルファスナー南京錠掛け(ダイヤル錠付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする