ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 注文コード66245396 品番FV2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,660 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 使用ガス都市ガス 長さ(m)30 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 呼び径(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする