桑名金属工業
桑名金属工業の ガス配管部材
桑名金属工業の ガスホース
ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
66245405
品番
FV2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥60,090
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,980
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用ガス
都市ガス
長さ(m)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼び径(A)
20