【ワケあり】 アルミ手付番重(板取手) アカオアルミ 66245545

アルミ手付番重(板取手)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個サイズ大60注文コード66245545品番【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9986,498
商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質アルミ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.115サイズ大60間口W×奥行D×高さH(mm)550×370×60TKG品番9-0146-0603TKG品番(2017)6-0144-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする