曜日別特売
A22NN-RMA-NRA-P222-NN 押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン) 66245585

押しボタンスイッチ A22NNP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個動作方式オルタネイトボタン形状キノコ接点構成3b注文コード66245585品番A22NN-RMA-NRA-P222-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
種類非照光式タイプ不透明ボタン形状キノコボタン色接点構成3b端子形状プッシュインプラス動作方式オルタネイト保護構造IP66取付穴径(Φmm)22材質(ベゼル)金属(ラウンド)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66245585A22NN-RMA-NRA-P222-NN66232626A22NN-MMA-NRA-P222-NNA22NN-RMA-NRA-P222-NN 押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン) 66232626押しボタンスイッチ A22NNPomron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする