商品状態※理由あり(未使用・未開封)
色ブラック(ツヤなし)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×510(取っ手含 570)×645
棚段数2
総耐荷重(kg)40
質量(kg)8.4
用途クローゼット収納ラック・クローゼットワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)440
キャスターあり
組立時間約30-40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)44×51(取っ手含 57)×64.5